T490 ELN D1.00-4-W.75-08C Fresas 90º con Plaquitas Tangenciales de 4 Filos de Corte Helicoidales de 8 mm de Longitud

N.º do artigo: 3105503
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105503
EAN/GTIN 7291075255829
Número do fabricante 3105503
Número L L23980 2551

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.315″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 3.38″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 1″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.315″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 2.364″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Longitud total (OAL): 3.38″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta