T490 ELN D25-3-C25-08C Fresas 90º con Plaquitas Tangenciales de 4 Filos de Corte Helicoidales de 8 mm de Longitud

N.º do artigo: 3105491
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105491
EAN/GTIN 7291075255522
Número do fabricante 3105491
Número L L23980 2624

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 120 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 26 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 120 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 28 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 26 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta