MTSRH 091H23-2 Fresas con Mango Integral y Refrigeración Interna para Plaquitas Helicoidales de Roscado

N.º do artigo: 3105399
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105399
EAN/GTIN 7291075222418
Número do fabricante 3105399
Número L L24090 293

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Diámetro de corte (DC) 0.91″ ,Longitud total (OAL) 4-1/2″ ,Longitud utilizable (LU) 2″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.91″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.063″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Tipo de rosca (TTP_DF2): INT
  • Longitud utilizable (LU): 2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta