T290 ELN D.75-2W.75-10-XL Fresas con Mango para Plaquitas Tangenciales

N.º do artigo: 3105339
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105339
EAN/GTIN 7291075263886
Número do fabricante 3105339
Número L L23980 2156

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.394″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 4-3/4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.394″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud funcional (LF): 3.734″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.22″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T290 LNHT 100405TR
  • Longitud total (OAL): 4-3/4″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta