T490 ELN D2.00-5-CF4-13 Cabezas de Fresado a 90º con Adaptación CLICKFIT para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales de 12.5 mm de Longitud,

N.º do artigo: 3105309
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105309
EAN/GTIN 7291075259414
Número do fabricante 3105309
Número L L23980 2089

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.73″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.49″ ,Número de labios (NOF) 5 ,Longitud total (OAL) 3.74″ ,Tipo de mango CLICKFIT ,Tipo de mango CLICKFIT

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CLICKFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.73″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.49″
  • Número de labios (NOF): 5
  • Longitud funcional (LF): 2.086″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.52″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNHT 130616PNTR
  • Longitud total (OAL): 3.74″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.1 Degrees
  • Tipo de mango: CLICKFIT
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta