SOE45 8/16-D1.25-03-W1.0R Fresas Multifunción para Plaquitas Octogonales, Cuadradas y Redondas, con Diferentes Ángulos de Entrada

N.º do artigo: 3105307
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 800 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105307
EAN/GTIN 7291075267037
Número do fabricante 3105307
Número L L23980 2069

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.114″ ,Longitud total (OAL) 4.051″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.157″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.659″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.114″
  • Longitud funcional (LF): 2.859″
  • Longitud de la cabeza (LH): 4.047″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ONHU 050505-TN
  • Longitud total (OAL): 4.051″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 4.2 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 45 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta