SOE45 8/16-D032-03-W25R Fresas Multifunción para Plaquitas Octogonales, Cuadradas y Redondas, con Diferentes Ángulos de Entrada

N.º do artigo: 3105294
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIDO 800 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105294
EAN/GTIN 7291075267006
Número do fabricante 3105294
Número L L23980 1087

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.9 mm, Longitud total (OAL) 101.3 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 29.65 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 42.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.9 mm
  • Longitud funcional (LF) 68 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 101.2 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ONHU 050505-TN
  • Longitud total (OAL) 101.3 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4.2 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta