T490 ELN D32-3-CF4-13 Cabezas de Fresado a 90º con Adaptación CLICKFIT para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales de 12.5 mm de Longitud,

N.º do artigo: 3105291
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105291
EAN/GTIN 7291075259391
Número do fabricante 3105291
Número L L23980 2227

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 44 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 95 mm, Tipo de mango CLICKFIT, Tipo de mango CLICKFIT, Longitud utilizable (LU) 42 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 44 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 53 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 45 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNHT 130616PNTR
  • Longitud total (OAL) 95 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.1 Degrees
  • Tipo de mango CLICKFIT
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 42 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta