FF EWX D25-3-M12-05 Fresas para Alto Avance con Conexión Roscada FLEXFIT, con Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

N.º do artigo: 3105256
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105256
EAN/GTIN 7291075276800
Número do fabricante 3105256
Número L L23980 966

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 52 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 15 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 19 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 30 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Longitud total (OAL) 52 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
  • Par (TQ) 2 Nxm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta