ERW D013A025-B-2-C25-12 Fresas para Perfilado de Desbaste con Plaquitas Redondas Convencionales o con Filos Dentados

N.º do artigo: 3105228
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105228
EAN/GTIN 7291075223224
Número do fabricante 3105228
Número L L23980 873

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm, Longitud total (OAL) 180 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 13 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Front Type B
  • Longitud de la cabeza (LH) 50 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RCCT 1206MO
  • Longitud total (OAL) 180 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2 Degrees
  • Tipo de mango Round

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta