SOF45CL 8/16 D125-20-40R Fresas Huecas a 45º, de Paso Extra Fino y Fijación por Cuña, para Plaquitas Cuadradas u Octogonales con 8/16 Filos de Corte

N.º do artigo: 3105196
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 800 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105196
EAN/GTIN 7291075298192
Número do fabricante 3105196
Número L L23980 860

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 135.6 mm, Número de plaquitas (CICT) 20, Diámetro del núcleo (DHUB) 82 mm, Longitud total (OAL) 64.2 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 135.6 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 135.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 20
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 82 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) S845 SNHU 1305ANR
  • Longitud total (OAL) 64.2 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta