T290 ELN D12-03-MMT08-05 Cabezas de Fresado MULTI-MASTER para Plaquitas Tangenciales

N.º do artigo: 3105176
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
Série SUMOMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105176
EAN/GTIN 7291075264357
Número do fabricante 3105176
Número L L23980 854

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 24 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 10 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 16 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Longitud total (OAL) 24 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta