ERW D103A150-A-4-C1.25-12 Fresas para Perfilado de Desbaste con Plaquitas Redondas Convencionales o con Filos Dentados

N.º do artigo: 3105170
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105170
EAN/GTIN 7291075233018
Número do fabricante 3105170
Número L L23980 1805

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1.03″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.236″ ,Longitud total (OAL) 10″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.181″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.03″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1.03″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.236″
  • Front Type: A
  • Longitud de la cabeza (LH): 2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): RCCT 1206MO
  • Longitud total (OAL): 10″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Tipo de mango: Round

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta