HTP D1.50-4-.50-R-LN10 Plungers Huecos para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3105161
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
Série TANGPLUNGE
Tipo de produto Fresa de planear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105161
EAN/GTIN 7291075261820
Número do fabricante 3105161
Número L L23980 2939

Descrição

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″ ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.42″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.118″ ,Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 4 ,Longitud total (OAL) 1.57″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.42″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.118″
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF): 4
  • Longitud total (OAL): 1.57″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta