HTP D040-4-16-R-LN10 Plungers Huecos para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3105160
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
Série TANGPLUNGE
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105160
EAN/GTIN 7291075261790
Número do fabricante 3105160
Número L L23980 2943

Descrição

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″, Diámetro del cuerpo (BD) 38 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm, Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 4, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 38 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 4
  • Longitud total (OAL) 40 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta