T290 ELN D.62-05-C.62-05 Fresas con Mango para Plaquitas Tangenciales

N.º do artigo: 3105152
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105152
EAN/GTIN 7291075260540
Número do fabricante 3105152
Número L L23980 1798

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.197″ ,Número de labios (NOF) 5 ,Longitud total (OAL) 3.11″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.197″
  • Número de labios (NOF): 5
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Longitud total (OAL): 3.11″
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta