Chaleco de trabajo S

N.º do artigo: 310513708800S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor marineblau
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Chaleco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 310513708800S
EAN/GTIN 7330509063828
Número do fabricante 310513708800S

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% algodón, sarga, 370g/m²

Detalles
Bolsillo para DNI

Acabado
Espalda extendida

Bolsillos
Bolsillos pectorales sueltos con correas de seguridad, uno con bolsillo para teléfono y otro con botones de charol y portacuchillos
Bolsillos para clavos - delanteros y traseros

Cierre delantero
Cremallera metálica unidireccional oculta

Accesorios
Artículo 2129, Artículo 4006

Refuerzo
Bolsillos para clavos reforzados

Descripción:

  • Chaleco de trabajo con dos bolsillos de pecho sueltos con correas de seguridad, uno con bolsillo para el teléfono, otro con botones de patente y portacuchillos
  • Bolsillos de clavos reforzados en tres partes delante y detrás
  • Cremallera metálica oculta
  • Espalda extendida
  • Bolsillo para el DNI

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta