H490 SM D080-48-4-32-17C Fresas Huecas Multidiente para Plaquitas Rectangulares de Doble Cara con 4 Filos de Corte Helicoidales H490 ANKX 17

N.º do artigo: 3105131
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 490 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105131
EAN/GTIN 7291075257588
Número do fabricante 3105131
Número L L23980 772

Descrição

Descrição:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 76.4 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Profundidad máxima de corte (APMX) 46.5 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 70 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 76.4 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 46.5 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Longitud total (OAL) 70 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta