HTP D042-4-M16-LN10 Plungers Periféricos con Conexión Roscada FLEXFIT para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3105122
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105122
EAN/GTIN 7291075254426
Número do fabricante 3105122
Número L L23980 761

Descrição

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″, Diámetro del cuerpo (BD) 29 mm, Diámetro de corte (DC) 42 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm, Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 4, Longitud total (OAL) 68 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 29 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 42 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 4
  • Longitud funcional (LF) 43 mm
  • Longitud total (OAL) 68 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta