Descripción:
Fresas de ″Plunge″″″, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm, Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 4, Longitud total (OAL) 250 mm, Longitud utilizable (LU) 50 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 40 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 4
- Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
- Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 4
- Longitud de la cabeza (LH) 50 mm
- Longitud total (OAL) 250 mm
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU) 50 mm