T490 SM-D50-36-3-27-13 Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas Tangenciales T490 LNMT/HT 1306

N.º do artigo: 3105098
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105098
EAN/GTIN 7291075237665
Número do fabricante 3105098
Número L L23980 710

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 48 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Profundidad máxima de corte (APMX) 36 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 56 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 48 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 36 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL) 56 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta