T490 SM-D2.0-18-4-1.0-13 Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas Tangenciales T490 LNMT/HT 1306

N.º do artigo: 3105093
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105093
EAN/GTIN 7291075237825
Número do fabricante 3105093
Número L L23980 2877

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.92″ ,Diámetro de corte (DC) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 16 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.87″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 2.7″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.92″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 16
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.87″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL): 2.7″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta