T490 LNK-D50-59-4-CF4-13 Cabezas de Fresado Multidiente con Conexión CLICKFIT para Plaquitas Tangenciales T490 LNMT/HT 1306…

N.º do artigo: 3105089
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105089
EAN/GTIN 7291075237993
Número do fabricante 3105089
Número L L23980 702

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 44 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 20, Profundidad máxima de corte (APMX) 59 mm, Número de labios (NOF) 4

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 44 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 20
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 59 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNHT 1306..PNTR

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta