T490 LNKD1.5-18-2-W125-13 Fresas Multidiente con Mango Integral para Plaquitas Tangenciales T490 LNMT/HT 13…

N.º do artigo: 3105075
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105075
EAN/GTIN 7291075237962
Número do fabricante 3105075
Número L L23980 2845

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.89″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 5″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.89″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL): 5″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta