Descripción:
Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 174.8 mm, Número de plaquitas (CICT) 18, Diámetro del núcleo (DHUB) 105 mm, Longitud total (OAL) 63 mm
Característica:
- Arbor Style C
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) External
- Diámetro de corte (DC) 160 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 174.8 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 174.8 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 18
- Profundidad máxima de corte (APMX) 7.15 mm
- Diámetro del núcleo (DHUB) 105 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
- Longitud total (OAL) 63 mm
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees