SDN D250-1419-60-CALN11 Fresa de Ranurar de 3 Cortes, Arrastre Longitudinal, con Cartuchos para Plaquitas Tangenciales LN 1106

N.º do artigo: 3105039
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105039
EAN/GTIN 7291075239812
Número do fabricante 3105039
Número L L23980 1476

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 78 mm, Diámetro de corte (DC) 250 mm, Número de plaquitas (CICT) 16, Ancho de corte máximo (CWX) 19.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 14 mm, Número de labios (NOF) 16, Diámetro del núcleo (DHUB) 85 mm, Longitud total (OAL) 26 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 78 mm
  • Diámetro de corte (DC) 250 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 16
  • Ancho de corte máximo (CWX) 19.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 14 mm
  • Número de labios (NOF) 16
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 85 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Longitud total (OAL) 26 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta