SDN D100-05-27-LN08 Sierras Tipo Disco con Arrastre Longitudinal para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 3105032
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MINI-TANGSLOT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105032
EAN/GTIN 7291075219333
Número do fabricante 3105032
Número L L23980 1467

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 26.5 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Ancho de corte máximo (CWX) 5.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm, Número de labios (NOF) 12, Diámetro del núcleo (DHUB) 42 mm, Espesor del núcleo (THUB) 10 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 26.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm
  • Número de labios (NOF) 12
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 42 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 10 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta