SDN D100-03-27-LN08 Sierras Tipo Disco con Arrastre Longitudinal para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 3105031
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MINI-TANGSLOT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105031
EAN/GTIN 7291075219326
Número do fabricante 3105031
Número L L23980 1468

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 27 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Número de labios (NOF) 12, Diámetro del núcleo (DHUB) 42 mm, Espesor del núcleo (THUB) 8 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 27 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Número de labios (NOF) 12
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 42 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 8 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta