HM90 FAL-D2.00-4-.75-15 Fresas Huecas con Plaquitas HM90 AXCR 1505 Para Aluminio

N.º do artigo: 3105021
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
Série HELIALU
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105021
EAN/GTIN 7291075252798
Número do fabricante 3105021
Número L L23980 2802

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.93″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.551″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.93″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM90 AXCR 150502R-P
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta