SDN D250-08-50-LN12 Sierra de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Longitudinal para Plaquitas Tangenciales LNET 12

N.º do artigo: 3104960
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGSLOT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104960
EAN/GTIN 7291075152296
Número do fabricante 3104960
Número L L23980 1452

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 87 mm, Diámetro de corte (DC) 250 mm, Número de plaquitas (CICT) 26, Ancho de corte máximo (CWX) 10 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 8 mm, Número de labios (NOF) 26, Diámetro del núcleo (DHUB) 70 mm, Longitud total (OAL) 12 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 13

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 87 mm
  • Diámetro de corte (DC) 250 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 26
  • Ancho de corte máximo (CWX) 10 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 26
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 70 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 125504-TN
  • Longitud total (OAL) 12 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 13

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta