T490 ELN D20-3-M10 Cabezas de Fresado a 90º con Adaptación FLEXFIT para Plaquitas con Fijación Tangencial

N.º do artigo: 3104953
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104953
EAN/GTIN 7291075263626
Número do fabricante 3104953
Número L L23980 596

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.7 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 15 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 30 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.7 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta