T490 ELN D1.25-5-M16 Fresas de 90° con adaptación roscada FLEXFIT con plaquitas de sujeción tangencial

N.º do artigo: 3104951
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104951
EAN/GTIN 7291075263695
Número do fabricante 3104951
Número L L23980 1604

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.14″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.315″ ,Número de labios (NOF) 5 ,Longitud total (OAL) 2.16″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.14″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.315″
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.984″
  • Número de labios (NOF): 5
  • Longitud funcional (LF): 1.18″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Longitud total (OAL): 2.16″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta