T490 ELN D1.00-4-M12 Fresas de 90° con adaptador roscado FLEXFIT para insertos de sujeción tangencial

N.º do artigo: 3104950
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104950
EAN/GTIN 7291075263688
Número do fabricante 3104950
Número L L23980 1584

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.83″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.315″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 1.97″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.83″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M12
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.315″
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.669″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 1.1″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Longitud total (OAL): 1.97″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta