T490 SM D63-47-3-27-16 Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas Tangenciales T490 LNMT/HT 1607

N.º do artigo: 3104947
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104947
EAN/GTIN 7291075309645
Número do fabricante 3104947
Número L L23980 586

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 58 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Profundidad máxima de corte (APMX) 47 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 68 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 58 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 47 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 1607PNR
  • Longitud total (OAL) 68 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta