T490 ELN D.62-2-MMT10 Cabezas de Fresado a 90º con Adaptación MULTIMASTER para Plaquitas Tangenciales

N.º do artigo: 3104867
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104867
EAN/GTIN 7291075228687
Número do fabricante 3104867
Número L L23980 2340

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.57″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.315″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 1.26″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.57″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.315″
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.512″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud funcional (LF): 0.78″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Longitud total (OAL): 1.26″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta