T490 ELN D16-2-MMT10 Cabezas de Fresado a 90º con Adaptación MULTIMASTER para Plaquitas Tangenciales

N.º do artigo: 3104864
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104864
EAN/GTIN 7291075228656
Número do fabricante 3104864
Número L L23980 515

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14.7 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 32 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 13 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 20 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Longitud total (OAL) 32 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta