HTP D100-07-31.75-R-LN16 Plungers Huecos para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3104822
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGPLUNGE
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104822
EAN/GTIN 7291075422894
Número do fabricante 3104822
Número L L23980 514

Descrição

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″, Diámetro del cuerpo (BD) 96 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 31.75 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 96 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 31.75 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Longitud total (OAL) 63 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta