Descrição:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm, Longitud total (OAL) 200 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round
Característica:
- Diámetro del cuerpo (BD) 24 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 20 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 32 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 3
- Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
- Front Type A
- Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) RCCT 1206MO
- Longitud total (OAL) 200 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 7 Degrees
- Tipo de mango Round