Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 26 mm, Longitud total (OAL) 78 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
- Radio de punta (RE) 16 mm
- Diámetro de corte (DC) 32 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 2
- Profundidad máxima de corte (APMX) 26 mm
- Tamaño de arrastre (DRVS) 25 mm
- Front Type A
- Longitud funcional (LF) 53 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) BCR D320-CS
- Longitud total (OAL) 78 mm