H490 E90AX D32-2-W32-17 Fresas a 90º Helido con Plaquitas Rectangulares de Doble Cara H490 ANKX17… con 4 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3104639
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 490 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104639
EAN/GTIN 7291075216424
Número do fabricante 3104639
Número L L23980 1408

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 16.3 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 95 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16.3 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 59 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 30 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Longitud total (OAL) 95 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 6.5 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta