H490 F90AX D6.0-12-2.0-17 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Rectangulares de Doble Cara H490 ANKX 17 con 4 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3104630
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 490 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104630
EAN/GTIN 7291075216592
Número do fabricante 3104630
Número L L23980 2197

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 4.72″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Diámetro de corte (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 6″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.642″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 4.72″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta