H490 F90AX D2.00-4-.75-17 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Rectangulares de Doble Cara H490 ANKX 17 con 4 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3104620
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 490 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104620
EAN/GTIN 7291075216493
Número do fabricante 3104620
Número L L23980 2114

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.89″ ,Longitud total (OAL) 1.57″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.642″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.89″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Longitud total (OAL): 1.57″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta