ETS D063-03-W20-LN08 Sierras de Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 3104553
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MINI-TANGSLOT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104553
EAN/GTIN 7291075219159
Número do fabricante 3104553
Número L L23980 299

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Número de labios (NOF) 10, Longitud total (OAL) 110 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Número de labios (NOF) 10
  • Longitud funcional (LF) 85 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5
  • Tipo de mango Weldon

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta