FRW D203A250-6-1.00-12 Fresas para Perfilado de Desbaste con Plaquitas Redondas Convencionales o con Filos Dentados

N.º do artigo: 3104518
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104518
EAN/GTIN 7291075185768
Número do fabricante 3104518
Número L L23980 3112

Descrição

Descrição:

  • Fresa frontal, fresa angular con WSP
  • Diámetro de fijación, lado máquina (DCONMS): 1″
  • Diámetro (DC/DCX): 2-1/2″
  • Número de cuerpos de corte (CICT): 6
  • Diámetro del cubo (DHUB): 2,126″
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″.

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2.03″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.236″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.126″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): RCCT 1206MO
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta