MM S-A-L110-C16-T10-W-H Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

N.º do artigo: 3104443
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104443
EAN/GTIN 7291075148268
Número do fabricante 3104443
Número L L24070 71

Descrição

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 58.2 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T10, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 15.3 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 58.2 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 60 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T10
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 36030 Rev/min

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta