HCE D12/.50-MMT08 Cabezas de Fresado Multifunción MULTIMASTER para Plaquitas con Diferentes Geometrías

N.º do artigo: 3104310
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104310
EAN/GTIN 7291075205084
Número do fabricante 3104310
Número L L23980 1358

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.5 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 8.1 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 28 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8.1 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 10 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 20 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HCC D120-R0.5-QF
  • Longitud total (OAL) 28 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 90 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Par (TQ) 6 Nxm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta