BCM D1.25-M16 Cabezas de Fresado Hemisféricas FLEXFIT para Plaquitas con Filo de Corte Tangente. Para Perfilado de Acabado

N.º do artigo: 3104296
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DROPMILL
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104296
EAN/GTIN 7291075215724
Número do fabricante 3104296
Número L L23980 1952

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.142″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.024″ ,Longitud total (OAL) 3.071″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.142″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M16
  • Radio de punta (RE): 5/8″
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.024″
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.937″
  • Front Type: A
  • Longitud funcional (LF): 2.087″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): BCR D1.25-QT
  • Longitud total (OAL): 3.071″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta