BCM D16-MMT10 Cabezas de Fresado Hemisféricas MULTIMASTER para Plaquitas con Filo de Corte Tangente. Para Perfilado de Acabado

N.º do artigo: 3104289
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DROPMILL
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104289
EAN/GTIN 7291075228595
Número do fabricante 3104289
Número L L23980 1352

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.2 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.7 mm, Longitud total (OAL) 36.8 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.2 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Radio de punta (RE) 8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.7 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 13 mm
  • Longitud funcional (LF) 25 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) BCR D160-QT
  • Longitud total (OAL) 36.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta