Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.5 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.6 mm, Longitud total (OAL) 28 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.5 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
- Propiedades de la refrigeración (CSP) External
- Radio de punta (RE) 6 mm
- Diámetro de corte (DC) 12 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 2
- Profundidad máxima de corte (APMX) 9.6 mm
- Tamaño de arrastre (DRVS) 10 mm
- Longitud funcional (LF) 20 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) BCR D120-QT
- Longitud total (OAL) 28 mm