Descrição:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.72″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.39″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 1.51″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.72″
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
- Diámetro de corte (DC): 3/4″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 2
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.39″
- Tamaño de arrastre (DRVS): 0.63″
- Número de labios (NOF): 2
- Longitud funcional (LF): 0.96″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): APKT 1003PDR-HM
- Longitud total (OAL): 1.51″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2.4 Degrees
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees